- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- miwa da シリンダーのおすすめ人気ランキング
miwa da シリンダーのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新135件の「miwa da シリンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関ドアシリンダー」、「美和ロック 非常カバー」、「ディンプルキー 玄関」などの商品も取り扱っております。
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
色ST適合扉厚(mm)33~42
1セット
¥6,298税込¥6,928
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付色ST適合扉厚(mm)33~41
1セット
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
色ST適合扉厚(mm)33~41
1セット
¥6,298税込¥6,928
当日出荷
取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!
材質キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレス色シルバー
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
付属品鍵3本付色ST適合扉厚(mm)33~41
1セット
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
美和ロック本締錠 DA
付属品鍵3本付材質(シリンダー・サムターン)ステンレスタイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)44適合扉厚(mm)33~42
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付色SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス備考ビスピッチ47.5mm適合扉厚(mm)30~45
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。シリンダーSP5本ピン適合扉厚(mm)27~45キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス備考ビスピッチ47.5mm適合扉厚(mm)30~45
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品鍵3本付色ST適合扉厚(mm)36
1セット
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
適合扉厚(mm)28~40キーディンプルキー(リバーシブル仕様)
カギ付き、ピンシリンダー、チューブラータイプ
用途開き戸用適合扉厚(mm)31~52
仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48深さ(mm)(ケース)82適合扉厚(mm)33~42バックセット64mm